Disque denté pour chaîne standard européen Mecaline D12B1056

Disque denté Simplex

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :D12B1056
Rubix :X600-1418368
EAN :3660338318887
DISQUE 56 DT 12B (19,05) S 3/4'' X 7/16''

Résumé technique

Pas de chaîne19,05 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents56
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE 56 DT 12B (19,05) S 3/4'' X 7/16''


Les pignons et roues à lamelles Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à lamelles sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne19,05 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents56
Code ISO12b-1
Diamètre de référence339,75 mm
Diamètre extérieur348,7 mm
Largeur totale11,1 mm
Diamètre de perçage25 mm
Diamètre du moyeu25 mm
Chaîne12b-1
Promotion
Au lieu de 17,59
16,76 HT
/ unité
20,11 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours