Disque denté pour chaîne standard européen Mecaline D10B1044

Disque denté Simplex

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :D10B1044
Rubix :X600-1418805
EAN :3660338316739
DISQUE 44 DT 10B (15,875) S 5/8'' X 3/8''

Résumé technique

Pas de chaîne15,875 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents44
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE 44 DT 10B (15,875) S 5/8'' X 3/8''


Les pignons et roues à lamelles Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à lamelles sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne15,875 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents44
Code ISO10b-1
Diamètre de référence222,53 mm
Diamètre extérieur230 mm
Largeur totale9,1 mm
Diamètre de perçage20 mm
Diamètre du moyeu20 mm
Chaîne10b-1
23,42 HT
/ unité
28,10 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours