Disque denté pour chaîne standard européen Mecaline D12B1029
Disque denté Simplex
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :D12B1029
Rubix :C600-1281458
Fabricant :866201
EAN :3660338203862


Résumé technique
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 29 |
Détails articles : DISQUE 29 DT 12B1 (19,05) S
Les pignons et roues à lamelles Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à lamelles sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 29 |
| Code ISO | 12b-1 |
| Diamètre de référence | 176,19 mm |
| Diamètre extérieur | 184,1 mm |
| Largeur totale | 11,1 mm |
| Diamètre de perçage | 20 mm |
| Diamètre du moyeu | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 8,38 €
8,05 € HT
/ unité
9,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours