Disque denté pour chaîne standard européen Mecaline D08B1023
Disque denté Simplex
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :D08B1023
Rubix :C600-1281422
Fabricant :866165
EAN :3660338203503


Résumé technique
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 23 |
Détails articles : DISQUE 23 DT 08B1 (12,7) S
Les pignons et roues à lamelles Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à lamelles sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 23 |
| Code ISO | 08b-1 |
| Diamètre de référence | 93,27 mm |
| Diamètre extérieur | 98,2 mm |
| Largeur totale | 7,2 mm |
| Diamètre de perçage | 12 mm |
| Diamètre du moyeu | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,92 € HT
/ unité
8,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours