Disque denté pour chaîne standard européen Mecaline D06B2070
Disque 6 x 2,8 mm - 04B
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :D06B2070
Rubix :X600-1419106
EAN :3660338311628


Résumé technique
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 70 |
Détails articles : DISQUE 70 DT 06B (9,525) D 3/8'' X 7/32''
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote dans les versions simplex, duplex ou triplex.
Roue à plateaux 06B2 Duplex - 70 dents - Acier C45
Points forts
Acier
Applications
A utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 70 |
| Code ISO | 06b-2 |
| Diamètre de référence | 212,3 mm |
| Diamètre extérieur | 216,7 mm |
| Matière | acier c45 |
| Largeur totale | 15,4 mm |
| Diamètre de perçage | 20 mm |
| Diamètre du moyeu | 20 mm |
| Chaîne | 06b-2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,01 € HT
/ unité
42,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours