Disque abrasif Norton 66623378352

DISQUE BEARTEX D.75 S2303 MOYEN VORTEX RAPIDPREP TS (STK) UE25

Voir les informations techniques

Références

Norton :66623378352
Rubix :0059-0506326
EAN :3157629495544
DISQUE BEARTEX D.75 S2303 MOYEN VORTEX RAPIDPREP TS (STK) UE25

Résumé technique

Diamètre75 mm
Grainmoyen

Détails articles : DISQUE BEARTEX D.75 S2303 MOYEN VORTEX RAPIDPREP TS (STK) UE25


Les disques à changement rapide sont de petits disques abrasifs de différentes tailles et qualités. Une large gamme de disques est disponible pour les applications générales, y compris l'estompage, la cassure des bords et l'élimination des lignes de séparation et des marques de machine. Ces disques polyvalents peuvent être utilisés pour travailler les contours doux ainsi que les surfaces planes et sont plus efficaces lorsqu'ils sont utilisés avec des outils pneumatiques.

Points forts

-Pour le nettoyage et le conditionnement, obtenez un enlèvement de matière plus important, une durée de vie plus longue et des finitions homogènes et sans bavures, même sur les alliages à forte teneur en nickel
Une durée de vie jusqu'à 4 fois supérieure à celle des produits concurrents, le niveau d'enlèvement de matière est maintenu pendant toute la durée de vie du disque, ce qui réduit le besoin de retouches et le coût total des consommables
Le grain abrasif en oxyde d'aluminium Vortex de conception exclusive et la méthode de revêtement combinent une vitesse de coupe maximale avec la finition homogène des qualités plus fines pour réduire les temps de traitement de plus de 50 % en combinant plusieurs séquences de grains en une seule étape.

Applications

Mélange

Informations techniques


Attributs
Diamètre75 mm
Grainmoyen
4 160,00 HT
/ 1 000 unités
4 992,00 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours