Feuille abrasive Bosch 2608605584
Disque abrasif, pack de 10
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608605584
Rubix :0136-5237245
EAN :3165140170680
Documents
Détails articles : FEUILLE ABRAS 115X230 GR.40 LE PAQUET DE 10
Feuille abrasive C430, pack de 10
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 230 mm |
|---|---|
| Largeur | 115 mm |
| Grain | 40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,15 € HT
/ 5 jeux
118,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours

