Feuille abrasive Bosch 2608605319
Disque abrasif, pack de 10
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608605319
Rubix :0136-5055509
EAN :3165140161367
Documents
Détails articles : FEUILLE ABRASIVE 115X230 GR 180 LE PAQUET DE 10
Feuille abrasive C430, pack de 10
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 230 mm |
|---|---|
| Largeur | 115 mm |
| Grain | 80 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,35 € HT
/ 5 paquets
108,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours

