Références
Tyrolit :668642
Rubix :0063-0379557
EAN :9003176686420

Détails articles : DISQUE A LAMELLE 115X22,2 27A ZA40B - PREMIUM UE=10
Disque à lamelles bombé 2 en 1 pour l'acier et l'acier inoxydable. Longévité élevée et très bon pouvoir de coupe.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 115 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Forme | 27a |
| Grain | 40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,40 € HT
/ 10 unités
89,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours