Disque à lamelles 3M AB01233

Disque à lamelles 3M™ 769F

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :AB01233
Rubix :0069-0653189
Fabricant :7100196816
EAN :05902658113031
DISQUE LAMELLE 3M769F 115X22 G60 BOMBE UE 10

Résumé technique

Diamètre115 mm
Diamètre d'alésage22 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DISQUE LAMELLE 3M769F 115X22 G60 BOMBE UE 10


Le disque à lamelles 3M™ 769F est notre disque abrasif haute performance et durable, doté de la technologie du grain profilé de précision 3M™ et d'un support en polyester résistant.
Si vous recherchez un disque à lamelles conformable et polyvalent qui offre à la fois performance et durabilité, le disque 3M™ 769F est fait pour vous. Plus performants que les disques à lamelles traditionnels à base d'alumine et de zircone, nos disques sont dotés de la technologie du grain profilé de précision 3M™. Cet abrasif se brise continuellement en pointes acérées qui tranchent proprement à travers le métal, contrairement aux abrasifs traditionnels qui ont tendance à déchiqueter le support. Ce fractionnement continu associé à la dégradation des lamelles individuelles pour exposer le grain intact permet d'obtenir un taux de coupe élevé et constant tout au long du cycle de vie du disque. Associés à leur conformabilité, le support en polyester améliore encore leur durabilité, ce qui leur permet de résister aux applications à forte charge telles que le chanfreinage, le meulage des soudures et l'ébavurage des arêtes. De plus, ils laissent une finition qui en fait un choix idéal pour les applications telles que les rectifications et la préparation de surface. Dans de nombreux cas, le disque à lamelles 3M™ 769F vous permettra de meuler et de faire la finition en une seule étape, sans changer d'abrasif. Dans des conditions normales, le disque 769F permet d'obtenir une finition d'un degré plus fin que la finition d'un disque fibre de même grain. Bien qu'un disque fibre coupe plus rapidement, le disque à lamelles permet de gagner du temps et d'augmenter la productivité, en éliminant les étapes et les changements de disques. Ils sont idéaux pour une utilisation sur l'acier carbone, l'acier inoxydable et les autres alliages sensibles à la chaleur.

Points forts


• Procure des performances durables et polyvalentes
• Une découpe plus rapide et plus durable que les grains abrasifs conventionnels, grâce à la technologie des grains profilés de précision 3M™
• Plus performants que les disques à lamelles traditionnels à base d'alumine et de zircone
• Les lamelles individuelles se décomposent les unes à la suite des autres, exposant le grain intact pour assurer un taux de coupe constant pendant toute la vie du disque
• Idéaux pour une utilisation sur l'acier au carbone, l'acier inoxydable et les autres alliages sensibles à la chaleur

Applications

Meulage

Informations techniques


Attributs
Diamètre115 mm
Diamètre d'alésage22 mm
Type d'abrasifcéramique
Applicationmeulage
Formeconique
Vitesse maxi80 m/s
Grain60
646,00 HT
/ 100 unités
775,20 TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours