Meule d'ébarbage 3M Q03890
Roue compressée Scotch-Brite™ EXL XL-UW
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :Q03890
Rubix :0069-0625458
Fabricant :7000028451

Résumé technique
| Diamètre extérieur | 150 mm |
|---|---|
| Largeur | 6,35 mm |
| Diamètre intérieur | 12,7 mm |
Documents
Détails articles : ROUE ABR. COMPR. SCOTCH-BRITE XL-UW
Applications d'ébavurage et de nettoyage universel : ébavurage de précision sur pignons, engrenage, tôle, pièces de fonderie, retrait de la rouille, enlèvement d'oxydation, de défauts, rayures, nettoyage et polissage des soudures, préparation au polissage des pièces mécaniques. Matériaux travaillés : Tous métaux et composites. Accessoires : Mandrin 936M pour les diamètres 25, mandrin 990M pour les épaisseurs 6 à 13 alésage 10
Roue d'ébavurage compressée, grain oxyde d'aluminium ou carbure de silicium. Disponible en grains : A Moyen, S Fin. Existe en diamètres 25, 50, 76, 100, 150 et 200 et en épaisseur 6, 13 et 25.
Points forts
Gamme complète de roues compressées procurant agressivité, résistance et durée de vie (densité 8), ou souplesse, conformabilité et capacité de polissage (densité 2).;Utilisation dans les deux sens de rotation.;Résiste à l'encrassement.;Fini propre, uniforme et constant.;N'endommage pas les pièces travaillées.
Applications
Octroie un lissage, un ébarbage et une finition sur les alliages métalliques, ainsi que sur de nombreux matériaux composites plastiques
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 150 mm |
|---|---|
| Largeur | 6,35 mm |
| Diamètre intérieur | 12,7 mm |
| Vitesse maxi | 7500 rpm |
| Diamètre de l'arbre | 12,7 mm |
| Type | roue compressée |
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d’aluminium |
| Grain | grossière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
525,36 € HT
/ 8 unités
630,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours