Disque denté pour chaîne standard européen Mecaline D06B2035

Disque 6 x 2,8 mm - 04B

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :D06B2035
Rubix :X600-1419137
EAN :3660338311314
DISQUE 35 DT 06B (9,525) D 3/8'' X 7/32''

Résumé technique

Pas de chaîne9,525 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents35
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE 35 DT 06B (9,525) D 3/8'' X 7/32''


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote dans les versions simplex, duplex ou triplex.
Roue à plateaux 06B2 Duplex - 35 dents - Acier C45

Points forts

Acier

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne9,525 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents35
Code ISO06b-2
Diamètre de référence106,26 mm
Diamètre extérieur110,4 mm
Matièreacier c45
Largeur totale15,4 mm
Diamètre de perçage14 mm
Diamètre du moyeu14 mm
Chaîne06b-2
8,31 HT
/ unité
9,97 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours