Détecteur de niveau Bosch GIS 1000 C (0601083301)
DETECTEUR THERMIQUE GIS 1000 C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :GIS 1000 C (0601083301)
Rubix :0136-5267519
Fabricant :0601083301
EAN :3165140798594
Documents
Détails articles : DETECTEUR THERMIQUE GIS 1000 C COFFRET L-BOXX
Détecteur thermique GIS 1000 C; Mesure précise et enregistrement simple de la température et du taux d’humidité; Caméra intégrée pour une documentation directe des valeurs de mesure sous forme d'image; Connectivité : grâce au Bluetooth™, les valeurs mesurées peuvent être transférées sur un smartphone directement sur place, puis expédiées par e-mail; Détecteur à acclimatation rapide pour une mesure exacte de la température ambiante et de l’humidité relative; Interface utilisateur simple pour une utilisation intuitive; LED lumineuses pour de meilleures photos en cas de mauvaises conditions de luminosité; Double source d’alimentation : batterie au lithium de 10,8 V et piles alcalines standard; Transmission simple et archivage intelligent des valeurs mesurées grâce à l’application « Measuring Master »; Transfert possible des images de la galerie du GIS 1000 C vers un smartphone ou une tablette Android; Chargeur rapide AL 1130 CV (2 607 225 133); Calage L-BOXX pour accessoire; Calage L-BOXX pour outil; L-BOXX (1 605 438 166); Carte Quickstart; 1 batterie 1,5 Ah Li-Ion (2 607 336 761)
Informations techniques
Attributs
| Type | détecteur thermique |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
503,90 € HT
/ unité
604,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h




