Nettoyeur haute pression - Accessoire Spartex 855171


Déboucheur de canalisation 20m

Références
spartex :855171
rubix :C600-7098575
ean :3660338106408
DEBOUCHEUR CANALISATION 20 M SANS BUSE 1/8 P/NHP 160 ET 150
Résumé technique

Détails articles : DEBOUCHEUR CANALISATION 20 M SANS BUSE 1/8 P/NHP 160 ET 150


Longueur :
20 m Filetage buse :
1/8’’ (vendue séparément) Raccord HP :
M22 Pression max :
200 bars.
Débit max :
30 L/min Température max :
60° C Buse de canalisation standard sans jet frontal en inox.
Filetage 1/8’’ Diamètre 15 mm

Informations techniques


Attributs
Poids1.52
TypeDéboucheur 20 m
Pour modèleNHP 160 SPG/NHP 150 EXP
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,58 HT
/ unité
168,70 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs