Vérin pneumatique normalisé Festo DSBF-C-63-80-PPVA-N3-R

Cylindre standard DSBF

Voir les informations techniques

Références

Festo :DSBF-C-63-80-PPVA-N3-R
Rubix :0326-2592783
Fabricant :1776046
EAN :4052568247157
VERIN NORMALISE DSBFC6380PPVAN3R

Résumé technique

Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre80 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN NORMALISE DSBFC6380PPVAN3R


Vérin normalisé DSBF-C-63-80-PPVA-N3-R Course=80 mm, Diamètre de piston=63 mm, Amortissement=PPV : amortissement pneumatique réglable des deux côtés, Position de montage=indifférent, Conforme à la norme=ISO 15552

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre80 mm
Typevérin normalisé dsbf
286,99 € HT
/ unité
344,39 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours