Vérin pneumatique normalisé Festo DSBF-C-40-50-PPVA-N3-R

Cylindre standard DSBF

Voir les informations techniques

Références

Festo :DSBF-C-40-50-PPVA-N3-R
Rubix :0326-2592027
Fabricant :1774261
EAN :4052568246907
VERIN NORMALISE DSBFC4050PPVAN3R

Résumé technique

Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN NORMALISE DSBFC4050PPVAN3R


Vérin normalisé DSBF-C-40-50-PPVA-N3-R Course=50 mm, Diamètre de piston=40 mm, Amortissement=PPV : amortissement pneumatique réglable des deux côtés, Position de montage=indifférent, Conforme à la norme=ISO 15552

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre50 mm
Typecylindre standard dsbf
209,75 € HT
/ unité
251,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours