Références
Festo :DPDM-16-50-PA
Rubix :0326-2560740
Fabricant :4833192
EAN :4052568293079
Détails articles : VERIN COMPACT DPDM-16-50-PA
Points forts
Versions double effet et simple effet
Avec ou sans protection contre la rotation
Facilité d'interchangeabilité par rapport au vérin compact DMM
Facilité de montage grâce à une gamme d'interfaces de montage
En option : résistance à la chaleur jusqu'à 120 °C
Avec ou sans protection contre la rotation
Facilité d'interchangeabilité par rapport au vérin compact DMM
Facilité de montage grâce à une gamme d'interfaces de montage
En option : résistance à la chaleur jusqu'à 120 °C
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact dpdm-16-50-pa |
|---|---|
| Diamètre vérin | 16 mm |
| Course du cylindre | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,86 € HT
/ unité
130,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours