Vérin compact Festo ADN-40-100-A-P-A

Cylindre compact ADN

Voir les informations techniques

Références

Festo :ADN-40-100-A-P-A
Rubix :0326-2566624
Fabricant :536288-0100
VERIN COMPACT ADN-40-100-A-P-A

Résumé technique

Typevérin compact
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT ADN-40-100-A-P-A


Vérin compact ADN avec détection de position, tige de piston filetée. Course=10 mm, Diamètre de piston=12 mm, Filetage de tige de piston=M5, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent
Vérin compact

Informations techniques


Attributs
Typevérin compact
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre100 mm
Température mini-40 °C
Température maxi120 °C
Pression maxi de service10 bar
169,47 HT
/ unité
203,36 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours