Vérin compact Festo ADN-50-20-I-P-A

Cylindre compact ADN

Voir les informations techniques

Références

Festo :ADN-50-20-I-P-A
Rubix :0326-2574427
Fabricant :536323
EAN :4052568005580
VERIN COMPACT ADN-50-20-I-P-A

Résumé technique

Typecylindre compact adn
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre20 mm

Détails articles : VERIN COMPACT ADN-50-20-I-P-A


Vérin compact ADN avec détection de position, tige de piston filetée. Course=10 mm, Diamètre de piston=12 mm, Filetage de tige de piston=M5, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Typecylindre compact adn
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre20 mm
122,06 € HT
/ unité
146,47 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h