Vérin compact Festo ADN-40-5-I-P-A

Cylindre compact ADN

Voir les informations techniques

Références

Festo :ADN-40-5-I-P-A
Rubix :0326-2574438
Fabricant :536299
EAN :4052568171063
VERIN COMPACT ADN-40-5-I-P-A

Résumé technique

Typeverin compact adn-40-5-i-p-a
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre5 mm

Détails articles : VERIN COMPACT ADN-40-5-I-P-A


Vérin compact ADN avec détection de position, tige de piston filetée. Course=10 mm, Diamètre de piston=12 mm, Filetage de tige de piston=M5, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact adn-40-5-i-p-a
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre5 mm
97,97 € HT
/ unité
117,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours