Références
Festo :ADN-25-30-I-P-A
Rubix :0326-2180965
Fabricant :536264
EAN :4052568087685
Détails articles : VERIN COMPACT ISO D25 C30 MAGNETIQUE
Vérin compact ADN avec détection de position, tige de piston filetée. Course=10 mm, Diamètre de piston=12 mm, Filetage de tige de piston=M5, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact iso d25 c30 magnetique |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,62 € HT
/ unité
108,74 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h