Vérin compact Festo ADN-25-25-A-P-A

Cylindre compact ADN

Voir les informations techniques

Références

Festo :ADN-25-25-A-P-A
Rubix :0326-2405881
Fabricant :536255
EAN :4052568087593
VERIN COMPACT ISO 25 C25 MAGN TIGE FILETE

Résumé technique

Typeverin compact iso 25 c25 magn tige filete
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre25 mm

Détails articles : VERIN COMPACT ISO 25 C25 MAGN TIGE FILETE


Vérin compact ADN avec détection de position, tige de piston filetée. Course=10 mm, Diamètre de piston=12 mm, Filetage de tige de piston=M5, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact iso 25 c25 magn tige filete
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre25 mm
100,04 € HT
/ unité
120,05 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h