Vérin compact Festo ADN-25-10-A-PPS-A

Cylindre compact ADN

Voir les informations techniques

Références

Festo :ADN-25-10-A-PPS-A
Rubix :0326-2563757
Fabricant :577182
EAN :4052568104672
VERIN COMPACT ADN-25-10-A-PPS-A

Résumé technique

Typeverin compact adn-25-10-a-pps-a
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre10 mm

Détails articles : VERIN COMPACT ADN-25-10-A-PPS-A


Vérin compact ADN avec détection de position, tige de piston filetée. Course=10 mm, Diamètre de piston=12 mm, Filetage de tige de piston=M5, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact adn-25-10-a-pps-a
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre10 mm
83,49 HT
/ unité
100,19 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours