Références
Festo :ADN-100-60-A-PPS-A
Rubix :0326-2563776
Fabricant :577206
EAN :4052568225605
Détails articles : VERIN COMPACT ADN- 100-60-A-PPS-A A
Vérin compact ADN avec détection de position, tige de piston filetée. Course=10 mm, Diamètre de piston=12 mm, Filetage de tige de piston=M5, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact adn- 100-60-a-pps-a a |
|---|---|
| Diamètre vérin | 100 mm |
| Course du cylindre | 60 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
291,35 € HT
/ unité
349,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours