Vérin compact Festo ADN-100-60-A-P-A

Cylindre compact ADN

Voir les informations techniques

Références

Festo :ADN-100-60-A-P-A
Rubix :0326-2574415
Fabricant :536381
EAN :4052568171704
VERIN COMPACT ADN-100-60-A-P-A

Résumé technique

Typeverin compact adn-100-60-a-p-a
Diamètre vérin100 mm
Course du cylindre60 mm

Détails articles : VERIN COMPACT ADN-100-60-A-P-A


Vérin compact ADN avec détection de position, tige de piston filetée. Course=10 mm, Diamètre de piston=12 mm, Filetage de tige de piston=M5, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact adn-100-60-a-p-a
Diamètre vérin100 mm
Course du cylindre60 mm
264,67 € HT
/ unité
317,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours