Références
Festo :ADVC-12-10-A-P
Rubix :0326-2247255
Fabricant :188095
EAN :4052568076832
Détails articles : VERIN FAIBLE COURSE ADVC-12-10- A-P 188095
Vérin à faible course ADVC-12-10-A-P pas de possibilité de détection, Extrémité de tige de piston filetée. Course=10 mm, Diamètre de piston=12 mm, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent, Mode de fonctionnement=à double effet
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre à faible course advc |
|---|---|
| Diamètre vérin | 12 mm |
| Course du cylindre | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,22 € HT
/ unité
206,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h