Alésoir machine carbure monobloc Sandvik Coromant 935-L40-EF20-070
CYL. AVEC MEPLATS VERS COROCHUCK 935
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :935-L40-EF20-070
Rubix :0033-0733526
Fabricant :7472583
EAN :7323223311528


Résumé technique
| Diamètre nominal (métrique) | 40 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 100 mm |
| Diamètre queue | 20 mm |
Documents
Détails articles : CYL. AVEC MEPLATS VERS COROCHUCK 935
Queue cylindrique avec méplats vers CoroChuck® 935
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 40 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 100 mm |
| Diamètre queue | 20 mm |
| Longueur de coupe | 70 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Angle d'hélice | 20 ° |
| Type de goujure | 3 vlakke kanten (3-flat) |
| Type de tige | cilindrische schacht met 3 vlakken (3-flat) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 498,83 € HT
/ unité
1 798,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h