Crochet à œil Spartex 854759, Charge maxi d'utilisation CMU: 5300 kg | Qualité: Grade 80 | Modèle: For Ø 13 mm chain
Crochet à linguet forge à œil - acier peint grade 80
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :854759
Rubix :C600-7097441
EAN :3660338103414

Documents
Détails articles : CROCHET A OEIL A LINGUET FORGE CMU 5,3 T
Crochet à linguet forge à œil - acier peint grade 80 Conditionnement : sachet plastique
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 5300 kg |
|---|---|
| Diamètre | 13 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Qualité | grade 80 |
| Modèle | for ø 13 mm chain |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,25 € HT
/ unité
45,90 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
