Références
Festo :CPX-16DE
Rubix :0326-2593116
Fabricant :543815
EAN :4052568182540
Détails articles : MODULE D CPX16DE
Module d'entrée CPX-16DE Pour terminal électrique modulaire CPX. Dimensions (l x L x h)=(* (y compris module d'interconnexion et technique de raccordement), * 50 mm x 107 mm x 50 mm), Nombre d'entrées=16, Diagnostic=- Court-circuit/Surcharge par canal, Paramétrage=(* - Temps d'antirebond à l'entrée, * - Temps de prolongation des signaux, * - Comportement après court-circuit, * Surveillance module), Affichage a LED=(* - 1 diagnostic général, * - 16 état du canal)
Informations techniques
Attributs
| Type | module d'entrée |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
265,06 € HT
/ unité
318,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours