Composant pneumatique - Terminal de distributeur Festo CPE14-M1CH-5J-1/8
CPE14 Valve directionnelle
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CPE14-M1CH-5J-1/8
Rubix :0326-2180937
Fabricant :550239
EAN :4052568192211
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR CPE14-M1CH- 5J-1/8 550239
Électrodistributeur CPE14-M1CH-5J-1/8 Grande densité de montage, avec connecteur M8. Fonction de distributeur=5/2 bistable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=14 mm, Débit nominal normal=800 l/min, Pression de service=2 - 8 bar
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
284,57 € HT
/ unité
341,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours