Lime de fraisage rotative Pferd Tools 906/3 SP
Fraises de finition sur tige HSS 906/3 SP
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :906/3 SP
Rubix :0060-0512788
Fabricant :22390653
EAN :4007220058190
Détails articles : FRAISE /TIGE 906/3 HSS FINITION 22390653
Disponible avec denture spéciale, neuf formes de fraises sur tige différentes et plusieurs dimensions, diamètre de tige 3 mm et longueur 30 mm. Appropriées à l'enlèvement de copeaux fins dans des endroits de petites dimensions et difficilement accessibles. Ebavurage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 34,2 mm |
| Diamètre tête | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,38 € HT
/ unité
37,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours

