Couteaux a mastiquer Stanley STHT0-05771, Largeur: 250 mm

Couteau à enduire

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stanley :STHT0-05771
Rubix :5511-5281392
EAN :3253560057718
COUTEAU A ENDUIRE LAME INOX 250MM (UC4/UU16)

Résumé technique

Largeur250 mm

Documents

Détails articles : COUTEAU A ENDUIRE LAME INOX 250MM (UC4/UU16)


Disponibles en 200, 250 et 300 mm, ces couteaux à enduire Stanley associent une lame inox antirouille à une poignée bi-matière rivetée pour des applications précises d'enduit et de bande à joint. Trois formats pour s'adapter à la surface traitée et au geste de l'applicateur.

Caractéristiques :
Les couteaux à enduire Stanley sont développés pour le travail des plaques de plâtre : application d'enduits à jointer, d'enduits de finition et pose de bandes. La lame en acier inoxydable est effilée du manche à la pointe sur toute sa longueur, ce qui lui confère une flexibilité progressive adaptée aux passes larges comme aux finitions en angles. Cette géométrie limite les marques de bord sur l'enduit frais. Le capuchon de poignée en alliage de zinc lisse absorbe les chocs et résiste aux frappes avec la paume lors du travail en percussion légère. La poignée bi-matière, rivetée au manche, combine rigidité structurelle et confort de préhension prolongée. Un trou de suspension intégré dans la poignée facilite le rangement à la ceinture ou sur panneau d'atelier.

Spécifications :
- Largeurs de lame disponibles : 200 mm (STHT0-05895), 250 mm (STHT0-05771), 300 mm (STHT0-05776)
- Matériau de la lame : acier inoxydable antirouille
- Matériau du capuchon : alliage de zinc
- Poignée : bi-matière, fixation rivetée
- Trou de suspension : présent dans la poignée

Points forts

- La lame inox antirouille résiste à l'humidité des enduits et aux nettoyages répétés à l'eau, prolongeant la durée de vie de l'outil.
- L'effilement progressif de la lame autorise une flexibilité modulable selon la pression appliquée, utile pour lisser sans laisser de traces de bord.
- Le capuchon en alliage de zinc encaisse les chutes et les chocs sans déformation, préservant l'alignement de la lame.
- La poignée bi-matière rivetée réduit la fatigue lors des séances d'enduisage prolongées.

Applications

Ces couteaux à enduire Stanley s'utilisent principalement sur les chantiers de construction neuve et de rénovation intérieure, partout où la pose de plaques de plâtre fait partie du process. Ils couvrent les étapes d'application de l'enduit à joint sur les assemblages de plaques, le lissage des enduits de finition en surface et la pose des bandes armées ou papier aux jonctions. On les retrouve dans les ateliers de plâtrerie-peinture, sur les chantiers de second œuvre en bâtiment, ainsi que dans les équipes de maintenance de patrimoine immobilier pour les travaux de remise en état des cloisons.

Informations techniques


Attributs
Largeur250 mm
28,78 € HT
/ unité
34,54 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours