Courroies crantées métriques Gates LL PU T5 10 (100M) STEEL

Courroies en polyuréthane Synchro-Power

Voir les informations techniques

Références

Gates :LL PU T5 10 (100M) STEEL
Rubix :7608-1367802
Fabricant :778711023
EAN :5414465258046
COURROIE DENTEE LL T5 10MM PU ACIER SYNCHRO-POWER- LE METRE

Résumé technique

Profilll-t5
Longueur primitive100000 mm
Largeur courroie10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE LL T5 10MM PU ACIER SYNCHRO-POWER- LE METRE


Les courroies sont conçues pour une grande variété de charges, depuis le micro-positionnement jusqu'aux mouvements linéaires dynamiques et à forte charge. Ce type de courroie convient donc particulièrement aux applications dans les convoyeurs, les actionneurs linéaires, les transports synchrones, les lignes d'assemblage, et bien d'autres. Les courroies sans fin soudées peuvent être équipées d'une grande variété de doublures.
Les courroies sont conçues pour une grande diversité de charges, du micro-positionnement aux mouvements linéaires dynamiques à forte charge. Ce type de courroie est donc particulièrement adapté aux applications dans les convoyeurs, servocommandes linéaires, transports linéaires, lignes d’assemblage, et bien plus encore. Les courroies soudées sans fin peuvent être équipées d’une grande variété de revêtements.

Points forts

• Permet un positionnement précis, ce qui rend la courroie idéale pour les applications à mouvements répétitifs.
• Transmission de puissance importante grâce à des matériaux intelligents et à des profils de dents.
• Transmission de puissance positive avec une faible tension sur les arbres.
• Stabilité dimensionnelle grâce à des câbles de traction à module élevé.
• Facile à monter.
• Faible entretien.
• Aucune contamination par des lubrifiants.

Informations techniques


Attributs
Profilll-t5
Longueur primitive100000 mm
Largeur courroie10 mm
Division de dent5 mm
Matièrepolyuréthane
971,00 € HT
/ 100 mètres
1 165,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours