Références
Optibelt :16 AT3 / 252 AP
Rubix :0314-1384148
Fabricant :1027573
EAN :4044978003324


Résumé technique
| Profil | at3 |
|---|---|
| Longueur primitive | 252 mm |
| Largeur courroie | 16 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 16 AT3 252 AP ALPHA POWER - PU ACIER
Courroie dentée en polyuréthane Optibelt ALPHA POWER profil AT3 (252 mm, 16 mm). Corde de traction en acier, courroie sans fin avec 84 dents.
Informations techniques
Attributs
| Profil | at3 |
|---|---|
| Longueur primitive | 252 mm |
| Largeur courroie | 16 mm |
| Division de dent | 3 mm |
| Matière | polyuréthane (pur) gris |
| Nombre de dents | 84 |
| Matériau d'armature | acier (corde de traction) |
| Hauteur | 4,5 mm |
| Température de service maximale | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,93 € HT
/ unité
26,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours