Courroies crantées métriques Optibelt 10 AT3 / 450 AP

Courroie

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :10 AT3 / 450 AP
Rubix :0314-1384001
Fabricant :1027606
EAN :4044978165206
COURROIE DENTEE 10 AT3 450 AP ALPHA POWER - PU ACIER

Résumé technique

Profilat3
Longueur primitive450 mm
Largeur courroie10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 10 AT3 450 AP ALPHA POWER - PU ACIER


Courroie dentée en polyuréthane optibelt ALPHA POWER profil AT3. Variante 10 AP: longueur primitive 450 mm, largeur 10 mm, pas 3 mm et température d'utilisation -30…+80 °C.

Informations techniques


Attributs
Profilat3
Longueur primitive450 mm
Largeur courroie10 mm
Division de dent3 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents150
Matériau d'armaturecâbles/brins en acier
Hauteur4,5 mm
Température de service maximale80 °C
21,77 € HT
/ unité
26,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours