Courroie trapézoïdale étroite dentée Texrope® XPC3150
Courroie trapézoïdale étroite flancs nus, crantée, moulée HFX Plus section XPC (22 x 18)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :XPC3150
Rubix :5314-1055238
Fabricant :9746-53150
EAN :5414465004582

Résumé technique
| Profil | xpc |
|---|---|
| Longueur de référence | 3150 mm |
| Longueur extérieure | 3180 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPC 3150 22 X18 HFX-E
Cordes de traction spécialement traitées résistantes aux contraintes, aux chocs, aux flexions ainsi qu'aux efforts de traction. Constituée de câbles polyester traités très haute résistance. Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 40°C et + 110°C.
Points forts
Combine rigidité transversale maximale avec une excellente flexibilité dans le sens de la marche. S'adapte aux petits diamètres.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpc |
|---|---|
| Longueur de référence | 3150 mm |
| Longueur extérieure | 3180 mm |
| Section | xpc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,31 € HT
/ unité
185,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours