Courroie trapézoïdale étroite dentée Texrope® XPA875
Courroie trapézoïdale étroite flancs nus, crantée, moulée HFX Plus section XPA (13 x 10)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :XPA875
Rubix :5314-1055192
Fabricant :9744-50875
EAN :5414465997846




Résumé technique
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 875 mm |
| Longueur extérieure | 893 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPA 875 12,7X10 HFX-E
Cordes de traction spécialement traitées résistantes aux contraintes, aux chocs, aux flexions ainsi qu'aux efforts de traction. Constituée de câbles polyester traités haute résistance. Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 40 °C et + 110 °C.
Points forts
Combine rigidité transversale maximale avec une excellente flexibilité dans le sens de la marche. S'adapte aux petits diamètres.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 875 mm |
| Longueur extérieure | 893 mm |
| Section | xpa |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,08 € HT
/ unité
26,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h