Courroies crantées HTD Gates HTD 580 5M 25
Courroie Synchrone PowerGrip HTD
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :HTD 580 5M 25
Rubix :7608-1148790
Fabricant :929355019
EAN :5414465071201




Résumé technique
| Profil | 5m htd |
|---|---|
| Longueur primitive | 580 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE HTD 580 5M 25MM POWERGRIP HTD FIBRE VERRE
Rubber synchronous belt with HTD tooth profile. The tensile cords provide the required strength, but are at the same time, extremely flexible and resistance to elongation. Special round teeth improve the load distribution and permit a heavier loading. Economical in use. Lubrication and post-tensioning as a result of stretch and wear are unnecessary.
Points forts
• Durée de vie de service longue et garantie sans tracas.
• Grande plage de puissance et un grand nombre de rapports de vitesse.
• Grande plage de puissance et un grand nombre de rapports de vitesse.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5m htd |
|---|---|
| Longueur primitive | 580 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 5 mm |
| Nombre de dents | 116 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,50 € HT
/ unité
35,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours