Courroies crantées HTD Gates HTD 340 5M 9

Courroie Synchrone PowerGrip HTD

Voir les informations techniques

Références

Gates :HTD 340 5M 9
Rubix :7608-1148366
Fabricant :929340489
EAN :5412571281538
COURROIE DENTEE HTD 340 5M 9MM POWERGRIP HTD FIBRE VERRE

Résumé technique

Profil5m htd
Longueur primitive340 mm
Largeur courroie9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE HTD 340 5M 9MM POWERGRIP HTD FIBRE VERRE


Rubber synchronous belt with HTD tooth profile. The tensile cords provide the required strength, but are at the same time, extremely flexible and resistance to elongation. Special round teeth improve the load distribution and permit a heavier loading. Economical in use. Lubrication and post-tensioning as a result of stretch and wear are unnecessary.

Points forts

• Durée de vie de service longue et garantie sans tracas.
• Grande plage de puissance et un grand nombre de rapports de vitesse.

Informations techniques


Attributs
Profil5m htd
Longueur primitive340 mm
Largeur courroie9 mm
Matièrechloroprène
Division de dent5 mm
Nombre de dents68
9,80 € HT
/ unité
11,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours