Courroies crantées métriques Gates PU AT10 1400 25

Courroie en polyuréthane Synchro-Power

Voir les informations techniques

Références

Gates :PU AT10 1400 25
Rubix :5314-1052791
Fabricant :776261403
EAN :5414465229343
COURROIE DENTEE 25 AT10 1400MM PU FIBRE ACIER SYNCHRO-POWER

Résumé technique

Profilat10
Longueur primitive1400 mm
Largeur courroie25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 25 AT10 1400MM PU FIBRE ACIER SYNCHRO-POWER


sont conçues pour une grande variété de charges, du micropositionnement aux mouvements linéaires dynamiques et à forte charge. Ce type de courroie est donc particulièrement adapté aux applications dans les convoyeurs, les actionneurs linéaires, le transport synchrone, les lignes d'assemblage et bien d'autres encore. Les courroies soudées sans fin peuvent être équipées d'une grande variété de supports.

Points forts

Rouleaux soudés sans fin et à extrémité ouverte de différentes tailles, constructions et conceptions de dents
Variété de pas de dents, de types de cordes, de résines PU et de revêtements disponibles

Applications

Convoyeurs;Actionneurs linéaires;Transport synchrone;Lignes d'assemblage

Informations techniques


Attributs
Profilat10
Longueur primitive1400 mm
Largeur courroie25 mm
Division de dent10 mm
Matièrepu
Nombre de dents140
76,49 € HT
/ unité
91,79 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours