Courroies crantées métriques Optibelt 12 AT3 / 816

Courroie dentée

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :12 AT3 / 816
Rubix :0314-1459668
Fabricant :1052475
EAN :4044978220141
COURROIE DENTEE 12 AT3 816 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilat3
Longueur primitive816 mm
Largeur courroie12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 12 AT3 816 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Cet élément d'entraînement a été utilisé de manière synchrone La transmission de la puissance, du couple et de l'énergie est devenue de plus en plus importante. L'importance actuelle des courroies dentées est due, entre autres, à l'évolution constante des profils de dents et des constructions de courroies.

Points forts

Large choix de matériaux pour les cordes de tension
Sans entretien

Applications

Convoyeurs parallèles ou synchrones;Convoyeurs inclinés;Convoyeurs à accumulation;Convoyeurs à vide;Unité de prise en charge;Séparateur ou positionneur de pièces

Informations techniques


Attributs
Profilat3
Longueur primitive816 mm
Largeur courroie12 mm
Division de dent3 mm
Matièrepolyuréthane / acier
29,63 € HT
/ unité
35,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours