Courroies crantées métriques Optibelt 6 AT3 / 270

Courroie dentée

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :6 AT3 / 270
Rubix :0314-1384374
Fabricant :1027241
EAN :4044978003461
COURROIE DENTEE 6 AT3 270 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilat3
Longueur primitive270 mm
Largeur courroie6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 6 AT3 270 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Cet élément d'entraînement a été utilisé de manière synchrone La transmission de la puissance, du couple et de l'énergie est devenue de plus en plus importante. L'importance actuelle des courroies dentées est due, entre autres, à l'évolution constante des profils de dents et des constructions de courroies.

Points forts

Large choix de matériaux pour les cordes de tension
Sans entretien

Applications

Convoyeurs parallèles ou synchrones;Convoyeurs inclinés;Convoyeurs à accumulation;Convoyeurs à vide;Unité de prise en charge;Séparateur ou positionneur de pièces

Informations techniques


Attributs
Profilat3
Longueur primitive270 mm
Largeur courroie6 mm
Division de dent3 mm
Matièrepolyuréthane / acier
10,11 € HT
/ unité
12,13 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours