Courroies crantées métriques Optibelt T105001577TA
Courroie dentée en polyuréthane type ALPHA Power profil T10 (pas 10 mm)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences


Résumé technique
| Profil | t10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 500 mm |
| Largeur courroie | 15 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 15 T10 500 AP ALPHA POWER - PU ACIER
Les courroies dentées hautes performances Optibelt ALPHA Power sont le résultat d'un développement conséquent. Cette génération de courroies bénéficie des multiples expériences acquises avec la courroie dentée standard ALPHA.
Un nouveau mélange en polyuréthane résistant et durable est à l'origine de cette génération de courroies. On obtient ainsi une augmentation de puissance pouvant atteindre 30% en comparaison avec les courroies standard proposées jusqu'à ce jour.
Points forts
Plus grande duréede vie et flexibilité élevée grâce aux matériaux optimisés.
Fonctionnent avec toutes les poulies dentées standard.
Applications
Les courroies Optibelt ALPHA Power se prêtent à des solutions de transmission plus compactes, qui réduisent les coûts dès la nouvelle acquisition de courroies et de poulies.
La combinaison optimisée des composants polyuréthane et acier garantit à ces courroies une rentabilité maximale pour les applications les plus diverses.
Informations techniques
| Profil | t10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 500 mm |
| Largeur courroie | 15 mm |
| Division de dent | 10 mm |
| Nombre de dents | 50 |
- Livraison habituellement sous (30) jours