Courroies crantées métriques Optibelt 75 ATL20 -ST
Courroie Dentée ALPHA LINEAR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :75 ATL20 -ST
Rubix :0314-1319782
Fabricant :1745201
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 75 ATL20 ACIER ALPHA LINEAR - AU METRE
Les courroies optibelt ALPHA LINEAR sont des courroies dentées extrudées sans fin avec câbles parallèles aux bords. Elles sont surtout utilisées dans la technique linéaire.
Points forts
- important effort de traction transmissible
- revêtement textile possible sur les dents et le dos de la courroie
- exécutions renforcées pour la technique linéaire
- peu d'entretien
- positionnement très précis
- revêtement textile possible sur les dents et le dos de la courroie
- exécutions renforcées pour la technique linéaire
- peu d'entretien
- positionnement très précis
Applications
Idéal pour les applications avec taquets ou système de fixation.
Informations techniques
Attributs
| Profil | atl20 |
|---|---|
| Largeur courroie | 75 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,83 € HT
/ mètre
218,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours


