Pince isolée Knipex 95 26 165, Longueur: 165 mm | Forme des becs: Plat | Capacité de coupe: 15 mm
Coupe-câbles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :95 26 165
Rubix :7510-5291708
EAN :4003773069980

Résumé technique
| Forme des becs | plat |
|---|---|
| Capacité de coupe | 15 mm |
| Longueur | 165 mm |
Documents
Détails articles : PINCE COUPE-CABLES 165MM D.15MM 1000 VOLTS
Conçue pour des coupes nettes, sans écrasement ni déformation, la pince coupe-câbles Knipex 95 26 165 est l’outil indispensable des professionnels du câblage électrique.
Caractéristiques :
Ce coupe-câbles est conçu pour réaliser des coupes propres, sans écrasement, grâce à des tranchants affûtés et meulés avec précision. Il fonctionne selon le principe des ciseaux, ce qui limite l'effort à fournir tout en assurant une coupe lisse, même en usage intensif. L’articulation vissée et réglable garantit une longévité optimale et une manipulation fluide. Le ressort d’ouverture intégré évite les pertes de temps lors de coupes en série. Les poignées isolantes bi-matières, certifiées VDE, offrent un confort d’utilisation prolongé et une protection efficace contre les chocs électriques jusqu'à 1000 V de tension.
Spécifications
- Capacité de coupe cuivre multifilaire : jusqu'à 50 mm² / Ø 15 mm.
- Capacité de coupe câble : NYM-J de 5 x 2,5 mm² (R02V 5G2.5).
- Longueur : 165 mm.
- Dimensions : 165 x 63 x 26 mm.
- Poids : 275 g.
- Matière : acier à outils forgé et trempé à l'huile.
- Tranchants trempés et affûtés avec précision.
- Finition : chromée.
- Poignées : bi-matières isolées VDE.
- Charnière vissée avec vis autobloquante.
- Ressort d’ouverture interne intégré et cran d’arrêt.
Normes :
- DIN EN 60900.
- IEC 60900.
- Certifié VDE (isolé 1000 V).
- Conforme REACH : ne contient pas de SVHC.
Informations sur la marque :
Knipex est un fabricant allemand spécialisé dans les outils pour professionnels depuis plus de 140 ans. Reconnue mondialement pour sa qualité et sa précision, la marque conçoit ses pinces dans ses usines à Wuppertal. Forte de technologies de fabrication avancées et de processus rigoureux de contrôle qualité, Knipex propose des solutions durables et efficaces aux spécialistes de l’électricité, de l’industrie et du BTP.
Caractéristiques :
Ce coupe-câbles est conçu pour réaliser des coupes propres, sans écrasement, grâce à des tranchants affûtés et meulés avec précision. Il fonctionne selon le principe des ciseaux, ce qui limite l'effort à fournir tout en assurant une coupe lisse, même en usage intensif. L’articulation vissée et réglable garantit une longévité optimale et une manipulation fluide. Le ressort d’ouverture intégré évite les pertes de temps lors de coupes en série. Les poignées isolantes bi-matières, certifiées VDE, offrent un confort d’utilisation prolongé et une protection efficace contre les chocs électriques jusqu'à 1000 V de tension.
Spécifications
- Capacité de coupe cuivre multifilaire : jusqu'à 50 mm² / Ø 15 mm.
- Capacité de coupe câble : NYM-J de 5 x 2,5 mm² (R02V 5G2.5).
- Longueur : 165 mm.
- Dimensions : 165 x 63 x 26 mm.
- Poids : 275 g.
- Matière : acier à outils forgé et trempé à l'huile.
- Tranchants trempés et affûtés avec précision.
- Finition : chromée.
- Poignées : bi-matières isolées VDE.
- Charnière vissée avec vis autobloquante.
- Ressort d’ouverture interne intégré et cran d’arrêt.
Normes :
- DIN EN 60900.
- IEC 60900.
- Certifié VDE (isolé 1000 V).
- Conforme REACH : ne contient pas de SVHC.
Informations sur la marque :
Knipex est un fabricant allemand spécialisé dans les outils pour professionnels depuis plus de 140 ans. Reconnue mondialement pour sa qualité et sa précision, la marque conçoit ses pinces dans ses usines à Wuppertal. Forte de technologies de fabrication avancées et de processus rigoureux de contrôle qualité, Knipex propose des solutions durables et efficaces aux spécialistes de l’électricité, de l’industrie et du BTP.
Pour couper des conducteurs unifilaires en cuivre et en aluminium ainsi que des câbles multibrins. Coupe nette et lisse sans écrasement ni déformation. Non adapté aux fils d'acier et aux conducteurs en cuivre étiré à froid. Lames rectifiées avec précision, trempées. Coupe facile à une main. Avec protection. Articulation réglable par boulon, vis auto-retenante. Acier à outils spécial de haute qualité, forgé, trempé à l'huile
Points forts
- Coupe propre sans déformation, même sur les torons multibrins.
- Moins d'effort grâce à une mécanique optimisée et aux tranchants affûtés.
- Utilisation confortable et sécurisée avec poignées isolées VDE.
- Ressort interne imperdable pour une cadence de travail accrue.
- Moins d'effort grâce à une mécanique optimisée et aux tranchants affûtés.
- Utilisation confortable et sécurisée avec poignées isolées VDE.
- Ressort interne imperdable pour une cadence de travail accrue.
Applications
Idéale pour les électriciens, la pince coupe-câbles Knipex 95 26 165 s’utilise pour sectionner proprement les câbles en cuivre ou en aluminium, multifilaires ou toronnés, jusqu'à 50 mm². Elle convient parfaitement aux travaux d’installation résidentielle, en atelier ou sur chantier. Ne doit pas être utilisée pour couper des fils d’acier ou des conducteurs en cuivre écrouis.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | plat |
|---|---|
| Capacité de coupe | 15 mm |
| Longueur | 165 mm |
| Matière | acier à outils spécial de haute qualité (forgé, trempé à l'huile) |
| Poids | 275 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,82 € HT
/ unité
136,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours