Feuille abrasive 3M 1210043
Coupe abrasive non tissée 3M Scotch-Brite CF-SH
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1210043
Rubix :0069-0942229
Fabricant :7100182604

Détails articles : COUPE ABRASIVE NON TISSEE SCOTCH-BRITE CF-SH, 120 MMX280MM
Nettoyage, rectification et traitement efficaces du métal, du bois, des matériaux composites et des surfaces avancées avec la feuille de nettoyage et de finition Scotch-Brite. Nos feuilles de nettoyage et de finition peuvent également être utilisées pour la préparation de la peinture.Les feuilles de nettoyage et de finition multi-usages Scotch-Brite conviennent pour l'ébénisterie, le travail du bois sur mesure, la menuiserie, le mobilier, la fabrication de métaux et le traitement primaire de bois et de panneaux. Lavables et réutilisables, ces feuilles en toile aérée non tissées résistent à l'échauffement et à la charge pour offrir des propriétés de traitement homogènes tout au long de la durée de vie du produit. Ces feuilles de 152,4 mm x 228,6 mm peuvent être utilisées manuellement pour un contrôle précis, avec un bloc pour tampon à main pour une finition uniforme ou sur une ponceuse linéaire pour couvrir de grandes surfaces.Elles peuvent être pliées, empilées ou roulées pour un nettoyage ou un traitement efficace sur de surfaces planes, irrégulières ou profilées.Les feuilles de nettoyage et de finition Scotch-Brite sont disponibles dans un minéral abrasif de carbure de silicium, d'oxyde d'aluminium ou de talc. Le carbure de silicium est un minéral synthétique très coupant, généralement utilisé pour les applications à faible pression, comme la préparation des surfaces de peinture et la finition. L'oxyde d'aluminium est un minéral dur et dense qui présente une haute efficacité de coupe et une longue durée de vie. Si le carbure de silicium se décompose plus rapidement que l'oxyde d'aluminium, il procure en revanche une finition plus soignée. Le talc est un abrasif doux qui peut être utilisé seul pour conférer une finition satinée ou avec un produit de polissage pour créer une finition très brillante dans les applications de traitement des couches supérieures.Les abrasifs Scotch-Brite sont des produits uniques de conditionnement de surface, comportant des abrasifs intégrés dans une matrice en fibres non tissées. La combinaison des abrasifs et des matériaux non tissés génère un système abrasif procurant des résultats constants tout au long de la vie du produit. Le matériau à structure ouverte est refroidi et résiste à l'encrassement, ce qui permet de préserver les performances élevées de coupe des minéraux abrasifs tout en limitant l'encrassement des fibres.
La feuille de nettoyage et de finition Scotch-Brite utilise une toile non tissée malléable et divers types de minéraux pour le polissage, le nettoyage et la finition. Nos feuilles de nettoyage et de finition sont flexibles, ce qui leur permet d'atteindre des zones difficiles d'accès pour produire une finition uniforme.
Points forts
Des minéraux abrasifs appliqués sur une toile non tissée sont idéaux pour le nettoyage, la rectification, la finition, l'enduisage léger et l'élimination de la corrosion
Tampon malléable permettant d'atteindre les coins et de passer sur les surfaces contourées pour obtenir une finition uniforme
Peut être plié, empilé ou roulé pour un nettoyage efficace ou la préparation de surfaces planes, irrégulières ou profilées
Conception en toile aérée résistant à l’échauffement et qui se rince pour permettre un usage répété
Tampon malléable permettant d'atteindre les coins et de passer sur les surfaces contourées pour obtenir une finition uniforme
Peut être plié, empilé ou roulé pour un nettoyage efficace ou la préparation de surfaces planes, irrégulières ou profilées
Conception en toile aérée résistant à l’échauffement et qui se rince pour permettre un usage répété
Applications
Nettoyage, rectification et traitement efficaces du métal, du bois, des matériaux composites et des surfaces avancées
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 280 mm |
|---|---|
| Largeur | 120 mm |
| Grain | très fin |
| Application | nettoyage, masquage, finition et préparation de surface sur métal, bois, plastiques et composites. |
| Type | tampon abrasif non tissé scotch-brite cf-sh |
| Matériau de support | fibres synthétiques non tissées |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,60 € HT
/ 60 unités
173,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours