Raccord enfichable - Adaptateur fileté SMC KQ2Z04-M5N

Coude mâle universel - KQ2Z

Voir les informations techniques

Références

SMC :KQ2Z04-M5N
Rubix :0338-2275061
Fabricant :KQ2Z04-M5N
RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2 KQ2Z04-M5N

Résumé technique

Type de filetagem
Raccordement 14 mm
Raccordement 2m5x0,8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2 KQ2Z04-M5N


Raccord à une touche, matériau PBT à usage général
Tubes applicables de Ø 2 à Ø 16
Tarifs, tailles : M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 à 1/2
Pression de fonctionnement : -100 kPa à 1 MPa
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 0 à 40 °C
Avec produit d'étanchéité.
-Coude mâle universel à embranchement.
-Diamètre extérieur du tube applicable : ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
-Taille de l'orifice applicable : M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.

Diamètre extérieur du tube applicable : ø 4
Dimension de l'orifice : M5 x 0.8
Matériau du filetage /
Traitement de surface : N (laiton + nickelage chimique)
Joint d'étanchéité : Aucun (sauf pour les tailles de port

Informations techniques


Attributs
Type de filetagem
Raccordement 14 mm
Raccordement 2m5x0,8
Matièrec3604, pbt, pp, acier inoxydable 303
Diamètre extérieur du tube métrique4 mm
Filetagem5x0,8
Température maxi60 °C
Température mini-5 °C
94,00 € HT
/ 10 unités
112,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours