Raccord enfichable - Adaptateur fileté SMC

Coude mâle universel - KQ2V

Voir les informations techniques

Références

Rubix :0338-2274809
EAN :3618036044812
RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2 KQ2V08-01NS

Résumé technique

Type de filetager
Raccordement 18 mm
Raccordement 2r 1/8 in
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2 KQ2V08-01NS


Raccord à une touche, matériau PBT à usage général
Tubes applicables de Ø 2 à Ø 16
Tarifs, tailles : M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 à 1/2
Pression de fonctionnement : -100 kPa à 1 MPa
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 0 à 40 °C
Avec produit d'étanchéité.
-Coude mâle universel.
-Diamètre extérieur du tube applicable : ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
-Grandeur de l'orifice applicable : M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.

Diamètre extérieur du tube applicable : ø 8
Dimension de l'orifice : 1/8
Matériau du filetage /
Traitement de surface : N (laiton + nickelage chimique)
Joint d'étanchéité : S (avec produit d'étanchéité pour filetage)
Bouton de déclenchement : Type rond

Informations techniques


Attributs
Type de filetager
Raccordement 18 mm
Raccordement 2r 1/8 in
Matièrec3604, pbt, pp, acier inoxydable 303
Diamètre de raccordementr 1/8 ''
Diamètre extérieur du tube métrique8 mm
Filetager 1/8 in
Température maxi60 °C
Température mini-5 °C
60,30 HT
/ 10 unités
72,36 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours