Raccord enfichable - Adaptateur fileté SMC KQ2L12-G04N
Coude mâle - KQ2L
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :KQ2L12-G04N
Rubix :0338-2275116
Fabricant :KQ2L12-G04N

Résumé technique
| Type de filetage | g |
|---|---|
| Raccordement 1 | 12 mm |
| Raccordement 2 | g 1/2 in |
Détails articles : RACCORD INST PLASTIQUE COUDE FILET LN M1/2 CY TUBE 12
Raccord à une touche, matériau PBT à usage général
Tubes applicables de Ø 2 à Ø 16
Tarifs, tailles : M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 à 1/2
Pression de fonctionnement : -100 kPa à 1 MPa
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 0 à 40 °C
Avec produit d'étanchéité.
Tubes applicables de Ø 2 à Ø 16
Tarifs, tailles : M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 à 1/2
Pression de fonctionnement : -100 kPa à 1 MPa
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 0 à 40 °C
Avec produit d'étanchéité.
Coude d'union.
-Diamètre extérieur du tube applicable : ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
-Grandeur de l'orifice applicable : M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Diamètre extérieur du tube applicable : ø 12
Taille de l'orifice : G 1/2
Matériau du filetage /
Traitement de surface : N (laiton + nickelage chimique)
Option : Aucun
Scellant : Aucun (sauf pour les tailles de port
Bouton de déclenchement : Type rond
Informations techniques
Attributs
| Type de filetage | g |
|---|---|
| Raccordement 1 | 12 mm |
| Raccordement 2 | g 1/2 in |
| Matière | c3604, pbt |
| Diamètre de raccordement | g 1/2 '' |
| Diamètre extérieur du tube métrique | 12 mm |
| Filetage | g 1/2 in |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -5 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,65 € HT
/ 5 unités
76,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours