Coffret de cosses à sertir Knipex 97 99 178, Nombre d'éléments: 100

Cosses clips femelles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :97 99 178
Rubix :7510-5313001
EAN :4003773076179
COSSES RONDES ISOLEES D.6MM / 4,0-6,0MM2 - SACHET X100

Résumé technique

Nombre d'éléments100

Documents

Détails articles : COSSES RONDES ISOLEES D.6MM / 4,0-6,0MM2 - SACHET X100


La gamme Knipex de cosses rondes isolées comprend onze références, avec des capacités de sertissage de 0,5 mm² à 6,0 mm² et des diamètres d'œillet de Ø 3 mm à Ø 10 mm. Un code couleur distingue chaque plage de section pour faciliter le repérage sur le poste de travail.

Caractéristiques :
Ces cosses à oeillets assurent la connexion électrique d’un conducteur à une borne, un goujon ou une vis filetée grâce à un œillet rond serti à l’extrémité du conducteur. L'isolant en nylon enveloppe la zone de sertissage et protège le point de contact contre les frottements ainsi que les contacts accidentels avec des éléments conducteurs voisins. Le contact, en cuivre étamé, garantit une bonne conductivité tout en limitant l'oxydation dans le temps. Trois plages de capacité couvrent les sections courantes utilisées en câblage basse tension, du conducteur fin jusqu'à la section plus importante. La couleur de l'isolant varie selon la plage de capacité, ce qui permet de repérer visuellement la référence adaptée avant sertissage.

Spécifications :
- Forme : oeil.
- Matériau du contact : cuivre étamé (étain).
- Matériau de l'isolant : nylon.
- Température maximale d'utilisation : 105 °C.
- Charge électrique maximale : 600 V.
- Nombre de références : onze, de 97 99 170 à 97 99 180.
- Série rouge, références 170 à 172 (capacité 0,5 mm² à 1,0 mm², AWG 22 à 16) : diamètre d'œillet Ø 3 mm (170), Ø 4 mm (171), Ø 5 mm (172).
- Série bleue, références 173 à 176 (capacité 1,5 mm² à 2,5 mm², AWG 16 à 14) : diamètre d'œillet Ø 4 mm (173), Ø 5 mm (174), Ø 6 mm (175), Ø 8 mm (176).
- Série jaune, références 177 à 180 (capacité 4,0 mm² à 6,0 mm², AWG 12 à 10) : diamètre d'œillet Ø 5 mm (177), Ø 6 mm (178), Ø 8 mm (179), Ø 10 mm (180).
- Conditionnement par sachet : 200 pièces pour les références 170 à 172 ; 100 pièces pour les références 173 à 180.

Normes :
- DIN 46237 : cette norme allemande définit les spécifications des cosses pré-isolées à sertir de type anneau (œillet) ou fourche.
- Conformité REACH : le produit respecte le règlement européen REACH relatif à l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des substances chimiques. Ne contient aucune substance SVHC.

Points forts

- L'isolant en nylon limite les risques de contact accidentel avec les éléments conducteurs environnants.
- Le contact en cuivre étamé stabilise la conductivité électrique et retarde l'oxydation dans le temps.
- Le code couleur par plage de capacité accélère le choix de la référence adaptée à la section de câble.
- La plage de température jusqu'à 105 °C autorise une utilisation dans des environnements chauds sans dégradation de l'isolant.
- Le conditionnement par sachet facilite la gestion des stocks et le réapprovisionnement.

Applications

Ce type de connecteur à sertir intervient dans le câblage électrique basse tension, partout où un conducteur doit être raccordé à une borne, un goujon ou une vis filetée. Les ateliers de maintenance industrielle y recourent pour le raccordement d'armoires électriques, de moteurs ou de tableaux de distribution. Le secteur automobile utilise également ce type de cosse pour le câblage de faisceaux électriques et la connexion de masses.

Dans le bâtiment, l'installation électrique tertiaire ou résidentielle fait appel à ces composants pour relier des câbles souples aux bornes d'appareillage. La plage de capacités couvertes, de 0,5 mm² à 6,0 mm², convient aussi bien aux circuits de commande de faible section qu'aux circuits de puissance de section plus importante. La limite de 600 V permet un usage dans la plupart des installations basse tension rencontrées en milieu industriel et tertiaire.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments100
44,77 € HT
/ sachet
53,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours